Beli handle stainless steel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TAKIGEN MFG Stainless Steel Round Bar Handle (Gagang Pintu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp71.900

    TAKIGEN MFG Stainless Steel Round Bar Handle (Gagang Pintu)
    atribut:
    • Material: Stainless steel bar (SUS304)
  2. SUGATSUNE Stainless Steel Handle
    Mulai

    Rp42.900

    SUGATSUNE Stainless Steel Handle
    Deskripsi:
    -Made of stainless steel and has excellent corrosion resistance.-Often used as a handle for mechanical components.
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS304)
    • Finish: Barrel polishing
    • Type: Related parts
  3. ESCO Square handle (stainless steel)
    Mulai

    Rp249.900

    ESCO Square handle (stainless steel)
    Deskripsi:
    Hairline finish truss machine screw M4 x 28, with 2
  4. TRUSCO Toggle Latch Catches
    45%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

  5. Paloma Door Handle Roses (Gagang Pintu)
    Mulai

    Rp269.900

    Paloma Door Handle Roses (Gagang Pintu)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Color: Satin Stainless Steel
  6. TRUSCO Toggle Latch (Pengunci)
    Mulai

    Rp139.900

    TRUSCO Toggle Latch (Pengunci)
    atribut:
    • Mass (g/pack): 76
  7. TRUSCO Stainless Steel Drawer Handle
    Mulai

    Rp34.900

    TRUSCO Stainless Steel Drawer Handle
    Deskripsi:
    -A hairline finish.-Equipped with a cover for a clean appearance.-Can also be installed on a boat to be used as a hand rail.-Can also be attached to a tile or concrete wall.(The included PC plug or commercially available anchor will be necessary.)-Stainless Steel, Phillips Head Tapping Screws: 6 screws-PC Plug: 6 pieces
    atribut:
    • Compatibility: Pull handle = TTO-4 series
    • Dimension A1 (mm): 6
    • Dimension A2 (mm): 4.2
    • Dimension A3 (mm): 2.8
    • Dimension T1 (mm): 2
    • Dimension T2 (mm): 1
    • Material: Stainless steel (SUS304)
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  8. SPIDY Bathroom Handle Bar (Pegangan Kamar Mandi)
    Mulai

    Rp53.900

    SPIDY Bathroom Handle Bar (Pegangan Kamar Mandi)
    Deskripsi:
    Finishing dengan teknologi high speed polishing dan bertahap sehingga menghasilkan permukaan seperti cermin.Dilapisi chrome memberikan kesan elegan dan memberikan perlindungan sehingga awet dipakai juga warna tetap sama.Sudah dilengkapi dengan sepasang sekrup tembok, sehingga lebih kuat dalam menahan beban.Kualitas material terjamin kuat dengan proses quality control setiap unit.Ukuran panjang 30cm dan diameter 2,5cm umum dipakai kamar mandi yg ada.Sudah dilengkapi sekrup tembok 2 pasang dengan pemasangan di bor.Bisa dipasang mendatar atau miring sesuai dengan keperluan.Dilengkapi mounting bracket yg lebih kuat untuk menahan beban.Spidy Pegangan Kamar Mandi Toilet Stainless Steel - Solusi Aman dan Nyaman untuk Kamar Mandi Anda!Ingin merasa lebih aman dan nyaman saat menggunakan kamar mandi, terutama toilet? Spidy Pegangan Kamar Mandi Toilet Stainless Steel adalah solusinya!Produk ini didesain dengan bahan stainless steel berkualitas tinggi yang tahan lama dan aman untuk digunakan dalam lingkungan yang lembap seperti kamar mandi.Spidy Pegangan Kamar Mandi Toilet Stainless Steel juga dilengkapi dengan desain yang ergonomis dan anti-slip, sehingga memberikan pegangan yang kuat dan nyaman saat digunakan.Produk ini dapat dipasang dengan mudah pada dinding atau permukaan lainnya dalam kamar mandi Anda.Produk ini sangat cocok untuk Anda yang menginginkan tambahan keamanan dan kenyamanan saat menggunakan kamar mandi, terutama bagi orang yang membutuhkan bantuan ekstra saat naik turun dari toilet.Spidy Pegangan Kamar Mandi Toilet Stainless Steel sangat mudah dipasang dan cocok untuk digunakan pada semua jenis toilet.Dengan produk ini, Anda tidak perlu khawatir tentang keamanan saat menggunakan kamar mandi.Jangan ragu untuk memilih Spidy Pegangan Kamar Mandi Toilet Stainless Steel sebagai solusi aman dan nyaman untuk kamar mandi Anda.Segera dapatkan produk ini dan nikmati pengalaman mandi yang lebih aman.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 304
    • Packaging Dimensions (cm): 32x10x4
  9. KENTARO Stainless Steel Door Handle (Gagang Pintu)
    Mulai

    Rp259.900

    KENTARO Stainless Steel Door Handle (Gagang Pintu)
    atribut:
    • Cylinder Material: Solid Brass
    • Dimensions (mm): 85x45
    • Material: Stainless Steel
    • Mortise Size (mm): 70
  10. TRUSCO Draw Latch (Standard, Steel)
    Mulai

    Rp129.900

    TRUSCO Draw Latch (Standard, Steel)
    Deskripsi:
    35
    atribut:
    • Mass (g/pack): 48
  11. Paloma Knob Handle Toilet Set
    Mulai

    Rp289.900

    Paloma Knob Handle Toilet Set
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 304
  12. monotaro Straight Shank Drill Cobalt for SS (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    92% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro Straight Shank Drill Cobalt for SS (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    It is suitable for drilling of general steel from stainless steel. (Workpiece) Stainless steel, carbon steel, alloy steel, general steel
    atribut:
    • Material: HSSCo8
  13. Paloma Italy Door Pull Handle (Gagang Pintu)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Paloma Italy Door Pull Handle (Gagang Pintu)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel Tube High Quality Grade SUS 304
  14. SUPER TOOL Toggle Clamp Latch type
    Mulai

    Rp259.900

    SUPER TOOL Toggle Clamp Latch type
    Deskripsi:
    The caulking(support)pins of almost models adopt stainless steel for long term use.
    atribut:
    • Material: Rolled Steel for General Structure
  15. ARCH Hinge Stainless Medium-Thickness Type (Engsel)
    Mulai

    Rp49.900

    ARCH Hinge Stainless Medium-Thickness Type (Engsel)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel (SUS430)
    • Surface Treatment: Glossy polishing finish
  16. RS PRO Stainless Steel Toggle Latch
    Mulai

    Rp699.900

    RS PRO Stainless Steel Toggle Latch
    Deskripsi:
    RS PRO Stainless Steel Adjustable Toggle LatchesRS PRO adjustable toggle latch which is made from stainless steel. The adjustable latches are an excellent solution when you need a corrosion resistant latch on your food containers or marine equipment.Toggle latches are a type of mechanical fastener and are also known as over centre fasteners, draw latches, and quick release fasteners and offer secure and easy fastening when locked. The unique cam action design makes the toggle latch strong and reliable and the quick release function means it can open quickly. When choosing a toggle latch you need to consider the maximum load to which it will be subject to as each latch and hook has been designed for a maximum load.RS PRO have a great range of toggle latches and door latches to suit large or small-scale applications including high strength latches, lockable, adjustable and non-adjustable options.NoteThe pull latches come with latch hook and catch.Typical Applications:Toggle latches can be used in various applications and can be found on :-Cases and containersEnclosuresIndustrial machineryThis RS PRO stainless steel toggle latch is suitable for light duty applications.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  17. Nissa Chain Handle
    79%
    Mulai

    Rp36.900

    Nissa Chain Handle
    atribut:
    • Material: Zinc die cast, Surface treatment:Chrome-plated finish
    • Set Contents: Mounting screw:4 3.1 x 20mm
    • Accessories: Mounting Screw: 3.1 x 20mm 4 Piece
Daftar Harga handle stainless steel Terbaru October 2026
TAKIGEN MFG Stainless Steel Round Bar Handle (Gagang Pintu)Rp71.900
SUGATSUNE Stainless Steel HandleRp42.900
ESCO Square handle (stainless steel)Rp249.900
TRUSCO Toggle Latch CatchesRp179.900
Paloma Door Handle Roses (Gagang Pintu)Rp269.900
TRUSCO Toggle Latch (Pengunci)Rp139.900
TRUSCO Stainless Steel Drawer HandleRp34.900
Nobleza Gagang PintuRp20.900
SPIDY Bathroom Handle Bar (Pegangan Kamar Mandi)Rp53.900
KENTARO Stainless Steel Door Handle (Gagang Pintu)Rp259.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)